888825-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X723LI A750 A28.1/2/A750 - 888825

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A28.1/2/A750 - 888825
Rubix:999220630072657
Produttore:888825
EAN:3660338413780
888825-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X723LI A750 A28.1/2/A750 - 888825

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa28 1/2
Lunghezza interna723 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888825-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X723LI A750 A28.1/2/A750 - 888825


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa28 1/2
Lunghezza interna723 mm
Lunghezza esterna750 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento750 mm
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione