888816-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X622LI A655 A24.1/2/A655 - 888816

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A24.1/2/A655 - 888816
Rubix:999220630072648
Produttore:888816
EAN:3660338413698
888816-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X622LI A655 A24.1/2/A655 - 888816

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa24 1/2
Lunghezza interna622 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888816-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X622LI A655 A24.1/2/A655 - 888816


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa24 1/2
Lunghezza interna622 mm
Lunghezza esterna655 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento655 mm
8,97 IVA esclusa
/ Unità
10,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione