889098-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1651LI B1690 B65/B1690 - 889098

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B65/B1690 - 889098
Rubix:999220630072930
Produttore:889098
EAN:3660338416514
889098-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1651LI B1690 B65/B1690  - 889098

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab65
Lunghezza interna1651 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889098-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1651LI B1690 B65/B1690 - 889098


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab65
Lunghezza interna1651 mm
Lunghezza esterna1690 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1690 mm
Materialesbr
17,38 IVA esclusa
/ Unità
21,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione