889978-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X546LI Z569 Z21.1/2/Z569 - 889978
Cintura a V classica Sezione Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:Z21.1/2/Z569 - 889978
Rubix:999220630073790
Produttore:889978
EAN:3660338425318


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z21 1/2 |
| Lunghezza interna | 546 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889978-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X546LI Z569 Z21.1/2/Z569 - 889978
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z21 1/2 |
| Lunghezza interna | 546 mm |
| Lunghezza esterna | 569 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione