Riferimenti
Gates:E420 38X10754LP/10672LI HIPOWR
Rubix:160000001542677
Produttore:90062420
EAN:5412571053289


Riepilogo info tecniche
| Profilo | e/40 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | e420 |
| Lunghezza interna | 10754 mm |
Dettagli del prodotto : 9006-02420 CINGHIA TRAPEZOIDALE E420 38X10754LP/10672LI HIPOWR
La cinghia trapezoidale Hi-Power® con profilo classico ha dimostrato la sua affidabilità in applicazioni industriali e agricole. La parte superiore incurvata della cinghia impedisce la "caduta" e la torsione dei trefoli. Tutti i trefoli sono sullo stesso piano e sopportano la loro parte del carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | e/40 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | e420 |
| Lunghezza interna | 10754 mm |
| Lunghezza di orientamento | 10834 mm |
| Larghezza superiore | 38 mm |
| Altezza | 23 mm |
| Lunghezza esterna | 10834 mm |
| Materiale | cr |
| Sezione | 38 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 871,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1063,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione