9620-60455 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z45.5 10X1158LI Z1180 LD DELTA
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z45,5 10x1158Li Z1180 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457371
Produttore:962060455
EAN:5414465320217


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z45 |
| Lunghezza interna | 1158 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60455 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z45.5 10X1158LI Z1180 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z45 |
| Lunghezza interna | 1158 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1180 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza esterna | 1199 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione