9628-61970 CINGHIA TRAPEZOIDALE D197 32X5000LI D5075 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D197 32x5000Li D5075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458080
Produttore:962861970
EAN:5414465358319


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d197 |
| Lunghezza interna | 5000 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-61970 CINGHIA TRAPEZOIDALE D197 32X5000LI D5075 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d197 |
| Lunghezza interna | 5000 mm |
| Lunghezza esterna | 5134 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5075 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione