Riferimenti
Megadyne:RPP-1200-8M-30GOLD
Rubix:999190100183756

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1200 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 020452010420-CINGHIA RPP GOLD 1200 GLD8 30
Isoran GOLD è stato sviluppato per fornire una versione più potente delle cinture RPP e Silver. È adatto per una gamma molto ampia di applicazioni nella trasmissione di potenza. Questo tipo di cinghia combina i vantaggi degli ingranaggi e delle cinghie Multi-Rib a V, minimizzando gli svantaggi di entrambi. Le cinture GOLD presentano il profilo RPP, progettato anche per essere intercambiabile con i profili a gola profonda esistenti e per funzionare su pulegge secondo ISO 13050.
Punti di forza
•Velocità angolare costante e elevata
Nessuna lubrificazione
Esente da manutenzione
Alta efficienza
Alta resistenza ai carichi di picco
Nessuna lubrificazione
Esente da manutenzione
Alta efficienza
Alta resistenza ai carichi di picco
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1200 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione