Riferimenti
Mecaline:1360-8M-20
Rubix:999230907004639
EAN:3660338503023


Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1360 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 1360 8M 20
Le cinghie dentate Mecaline HTD passo 8M sono resistenti e adatte ad applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
1360 mm (lunghezza) x Passo 8M x 20 mm (larghezza)
Punti di forza
Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per la trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.
Applicazioni
Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1360 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 170 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione