9308-10051 CINGHIA APERTA LL HTD 14M 55 (30M) STEEL

Lunghezza lunga HTD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gates:LL HTD 14M 55 (30M) STEEL
Rubix:160000000468422
Produttore:930810051
EAN:5412571336986
9308-10051 CINGHIA APERTA LL HTD 14M 55 (30M) STEEL
Riepilogo info tecniche
Profiloll-htd
Lunghezza primitiva0 mm
Larghezza cinghia55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9308-10051 CINGHIA APERTA LL HTD 14M 55 (30M) STEEL


CINGHIA

Punti di forza

• Consente un posizionamento preciso in modo che la cinghia sia ideale per applicazioni con movimenti ripetitivi.
• Trasmissione di potenza elevata grazie a materiali intelligenti e profili dei denti.
• Trasmissione di potenza positiva con bassa tensione sugli alberi.
• Stabilità di lunghezza grazie a corde di trazione ad alto modulo.
• Facile da montare.
Bassa manutenzione.
• Nessuna contaminazione da lubrificanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloll-htd
Lunghezza primitiva0 mm
Larghezza cinghia55 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Codice doganale39269097
Mostra UNSPSC / ECL@SS
186,30 IVA esclusa
/ Metro
227,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione