CINGHIA DENTATA HTD 2800 8M 30

Cinghia dentata Mecaline HTD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:2800-8M-30
Rubix:999230907004890
EAN:3660338505805
CINGHIA DENTATA HTD 2800 8M 30

Riepilogo info tecniche

Profilohtd
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 2800 8M 30


Le cinghie dentate Mecaline HTD passo 8M sono resistenti e adatte ad applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
2800mm (lunghezza) x passo 8M x 30mm (larghezza)

Punti di forza

Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per la trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialegomma
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti350
76,54 IVA esclusa
/ Unità
93,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione