Riferimenti
Mecaline:880-8M-30
Rubix:999230907004903
EAN:3660338510755


Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 880 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 880 8M 30
Le cinghie dentate Mecaline HTD passo 8M sono resistenti e adatte ad applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
880mm (lunghezza) x passo 8M x 30mm (larghezza)
Punti di forza
Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per la trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.
Applicazioni
Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 880 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 110 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore