9239-03125 POLYCHAIN CARBON VOLT 1000 8MGTC 62

Cinghia dentata Poly Chain Carbon Volt

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 1000 62
Rubix:160000000471091
Produttore:923903125
EAN:5414465492129
9239-03125 POLYCHAIN CARBON VOLT 1000 8MGTC 62

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-03125 POLYCHAIN CARBON VOLT 1000 8MGTC 62


The power you want, the safety you never had! Anti-static power transmission belts are a necessity in volatile environments, like those found in the energy, agriculture, and petrochemical industries. The Poly Chain® Carbon™ Volt® belt is the only belt in the market that provide an industry-leading solution that meets ISO 9563 standard for static conductivity over the full lifetime of the belt. Its patented static-conductive jacket construction transfers static electricity safely to carbon tensile cords, away from the driven side of the application - making it your safest and strongest option for applications in ATEX environments. Gates uses patented Carbon Fibre tensile cords for increased horsepower rating, compactness and flexibility, while also allowing the use of backside. When combined with Gates® Poly Chain® GT® sprockets, you'll have a lightweight, long-lasting, maintenance-free system that's more than a match for roller chain.
La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie antistatiche per la trasmissione di potenza sono una necessità in ambienti volatili, come quelli dell'industria energetica, agricola e petrolchimica. La cinghia Poly Chain Carbon Volt è l'unica cinghia sul mercato a fornire una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La struttura brevettata del rivestimento a conduzione statica trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione - rendendolo l'opzione più sicura e resistente per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del lato posteriore. In combinazione con le ruote dentate Gates Poly Chain GT, avrete un sistema leggero, duraturo e privo di manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,288 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia62 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti125
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
570,15 IVA esclusa
/ Unità
695,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione