9296-50063 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1256 8M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:1256-8M
Rubix:160000000468036
EAN:5412571324068


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1256 mm |
| Larghezza cinghia | 71,12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-50063 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1256 8M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1256 mm |
| Larghezza cinghia | 71,12 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 157 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 977,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1192,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione