CINGHIA DENTATA HTD 960 8M 20

Cinghia dentata Mecaline HTD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:960-8M-20
Rubix:999230907004921
EAN:3660338511264
CINGHIA DENTATA HTD 960 8M 20

Riepilogo info tecniche

Profilohtd
Lunghezza primitiva960 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 960 8M 20


Le cinghie dentate Mecaline HTD passo 8M sono resistenti e adatte ad applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
960mm (lunghezza) x passo 8M x 20mm (larghezza)

Punti di forza

Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per la trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva960 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialegomma
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti120
17,96 IVA esclusa
/ Unità
21,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione