9275-09351 POLYCHAIN GT2 1224 8MGT 12

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 8MGT 1224 12
Rubix:160000000469157
Produttore:927509351
EAN:5414465328350
9275-09351 POLYCHAIN GT2 1224 8MGT 12

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1224 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09351 POLYCHAIN GT2 1224 8MGT 12


POLYCHAIN

Punti di forza

• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Lower maintenance costs thanks to a longer service life.
• Compact, light and cost-saving drives.
• Extremely resistant to tooth displacement.
• Lubrication is unnecessary.
• Static conductive according to ISO 5 3-standard and can be used environments with risk of explosion. Certificates are supplied at request.
• Suitable for HTD® type pulleys.

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1224 mm
Larghezza cinghia12 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti153
Codice doganale40103900
€ 126,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione