Riferimenti
Gates:PC2 8MGT 1792 12
Rubix:160000000469177
Produttore:927509089
EAN:5412571231786


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1792 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9275-09089 POLYCHAIN GT2 1792 8MGT 12
Poly Chain® GT™2 è stata progettata per offrire prestazioni ottimali su trasmissioni ad alta coppia e bassa velocità in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera presenta valori di potenza nominale aumentati fino al 40 % rispetto alle costruzioni precedenti, mantenendo la stessa lunga durata di servizio. Poly Chain® GT™2 funziona su pulegge Poly Chain® GT™. Queste cinghie rappresentano un'eccellente alternativa alle catene a rulli, non richiedendo né ritensionamento né lubrificazione. Permettendo di risparmiare spazio, peso e denaro, le trasmissioni Poly Chain® GT™2 garantiscono una lunga e affidabile durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1792 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione