9275-09247 POLYCHAIN GT2 3304 14MGT 68

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 3304 68
Rubix:160000000469343
Produttore:927509247
EAN:5412571232844
9275-09247 POLYCHAIN GT2 3304 14MGT 68

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva3304 mm
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09247 POLYCHAIN GT2 3304 14MGT 68


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 è stata progettata per garantire prestazioni ottimali su trasmissioni a bassa velocità e coppia elevata in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera è caratterizzata da potenze superiori fino al 40% rispetto alle costruzioni precedenti, pur mantenendo la stessa lunga durata. Poly Chain GT2 funziona su pulegge Poly Chain GT. Queste cinghie sono un'ottima alternativa alle catene a rulli, in quanto non richiedono né ritensionamento né lubrificazione. Con un ingombro ridotto, un peso ridotto e un risparmio economico, Poly Chain GT2 ha una durata di vita lunga e affidabile.

Punti di forza

•Siginficantly reduces maintenance cost
Easy rust free wash-down
Long lasting

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva3304 mm
Larghezza cinghia68 mm
Materialecarbonio
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti236
€ 3074,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 3750,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione