1095363-CINGHIA 1330 14M 115 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:1330 14M 115 HIPO
Rubix:999221216059622
Produttore:1095363
EAN:4044978579713
1095363-CINGHIA 1330 14M 115 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Lunghezza primitiva1330 mm
Larghezza cinghia115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1095363-CINGHIA 1330 14M 115 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA HP profilo 14M, 1330 mm e 115 mm: fino al 98% di efficienza e antistatica ISO 9563 per trasmissioni a carico elevato.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Lunghezza primitiva1330 mm
Larghezza cinghia115 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti95
894,28 IVA esclusa
/ Unità
1091,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione