Riferimenti
Optibelt:1280 8MHL 50
Rubix:160000001435861
Produttore:1824703
EAN:4014486187700




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mhl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1280 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 1280 8MHL 50 OME-HL
optibelt OMEGA HL Cinghie dentate Optibelt ha sviluppato questa cinghia con passo 8M e 14M soprattutto per trasmissioni con elevate coppie di torsione e carichi ad impulsi ad alta intermittenza spesso presenti nelle macchine ad alto rendimento. Vantaggi: Adatte per elevate coppie di torsione Massima precisione possibile, sincronismo perfetto Assorbimento ottimizzato del carico ad impulsi Estremamente silenzioseA basso costo di sistema grazie alla riduzione del volume della trasmissione Non richiede manutenzione Resistenza alla temperatura da 30 °C to +100 °C Fino a 2.5 volte la capacità di trasmissione di potenza della Optibelt OMEGA Carico ridotto sui cuscinetti Comportamento di usura ottimizzato Campi di applicazione Trasmissioni per macchine Sostituzione di catene, in base all'applicazioneSistemi di trasportomietitrebbiatrici e industria della carta Macchinari tessili Macchinari per il giardino
High Performance Timing Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mhl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1280 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 160 |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore