9239-05115 POLYCHAIN CARBON VOLT 1610 14MGTC 37

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 1610 37
Rubix:160000000471151
Produttore:923905115
EAN:5414465493195
9239-05115 POLYCHAIN CARBON VOLT 1610 14MGTC 37

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1610 mm
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-05115 POLYCHAIN CARBON VOLT 1610 14MGTC 37


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e della petrolchimica. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che fornisce una soluzione leader del settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera vita utile della cinghia. La sua costruzione brevettata con guaina conduttiva statica trasferisce la carica elettrostatica in modo sicuro ai trefoli di trazione in fibra di carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione - rendendola la tua opzione più sicura e resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza trefoli di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza trasmissibile, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'utilizzo del lato posteriore. Quando è abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, otterrai un sistema leggero, durevole e senza manutenzione che è più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,463 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1610 mm
Larghezza cinghia37 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti115
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 891,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1087,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione