9270-01141 MINI POLYCHAIN CARBON 544 8MC 36
Mini Poly Chain GT Cinghia sincrona in carbonio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:MPCC 8M 544 36 SPL
Rubix:160000001565604
Produttore:927001141
EAN:5414465637476


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mc |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 544 mm |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9270-01141 MINI POLYCHAIN CARBON 544 8MC 36
Questa cinghia sincrona compatta in poliuretano apre nuove opportunità nella progettazione degli azionamenti dei trasportatori e rappresenta un'alternativa alle catene a rulli. Poly Chain® GT Carbon™ non richiede lubrificazione o tensionamento ed è caratterizzata da bassi livelli di rumorosità anche a velocità di trasporto elevate. La speciale struttura è altamente resistente agli agenti aggressivi come polvere, olio e sostanze chimiche.
Punti di forza
•Cut Maintenance and downtime
Carbon cords easily handle shock loads
Functions on fixed center drives
No lubrication required
Smooth running roller conveyor
Inert to most acids, chemicals and water
No need for constant re-tensioning
On demand available in PowerPainT™ construction,
To eliminate paint contamination risk
Perfect fit on Poly Chain® GT profile pulleys
Carbon cords easily handle shock loads
Functions on fixed center drives
No lubrication required
Smooth running roller conveyor
Inert to most acids, chemicals and water
No need for constant re-tensioning
On demand available in PowerPainT™ construction,
To eliminate paint contamination risk
Perfect fit on Poly Chain® GT profile pulleys
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mc |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 544 mm |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 68 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 246,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 301,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione