9239-01550 POLYCHAIN CARBON VOLT 4400 8MGTC 21

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 4400 21
Rubix:160000000471054
Produttore:923901550
EAN:5414465491139
9239-01550 POLYCHAIN CARBON VOLT 4400 8MGTC 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva4400 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-01550 POLYCHAIN CARBON VOLT 4400 8MGTC 21


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata di servizio della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola la vostra opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in Carbon Fibre per un maggiore valore nominale di potenza, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l’uso del dorso. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,428 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva4400 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti550
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 585,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 714,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione