9239-04180 POLYCHAIN CARBON VOLT 2520 14MGTC 20

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 2520 20
Rubix:160000000471131
Produttore:923904180
EAN:5414465492655
9239-04180 POLYCHAIN CARBON VOLT 2520 14MGTC 20

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva2520 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-04180 POLYCHAIN CARBON VOLT 2520 14MGTC 20


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua costruzione brevettata del rivestimento statico-conduttivo trasferisce in sicurezza l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato condotto dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se abbinata alle ruote dentate Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,393 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva2520 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti180
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 708,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 864,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione