9400-55207 POWERGRIP GT3 550 5MGT3 15

Cinghia sincrona in gomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GT3 550 5MGT 15
Rubix:160000000470031
Produttore:940055207
EAN:5414465312861
9400-55207 POWERGRIP GT3 550 5MGT3 15

Riepilogo info tecniche

Profilogt3 tooth
Lunghezza primitiva550 mm
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9400-55207 POWERGRIP GT3 550 5MGT3 15


PowerGrip® GT3 è l'ultima novità di Gates nel campo delle cinghie sincrone in gomma. Questa nuova cinghia, tecnicamente avanzata, copre la più ampia gamma di applicazioni industriali. La cinghia sincrona PowerGrip® GT3 trasmette fino al 30% di potenza in più rispetto alle cinghie della generazione precedente (PowerGrip® GT2). L'intera gamma di cinghie è adatta sia per la progettazione di nuovi azionamenti che per la sostituzione di quelli esistenti senza alcun adattamento del sistema. I passi 2MGT, 3MGT e 5MGT sono ideali per azionamenti compatti di utensili manuali, macchine commerciali, elettrodomestici, azionamenti di servomotori ad alta precisione e applicazioni multiasse.

Punti di forza

-Potenze notevolmente aumentate: fino al 30% in più rispetto alle costruzioni precedenti
Azionamenti compatti e peso ridotto
Precisione di posizionamento
Migliore resistenza al salto dei denti
Riduzione dei livelli di rumorosità
Economico, di lunga durata e praticamente esente da manutenzione

Applicazioni

Azionamenti compatti su utensili manuali;macchine aziendali;domestici;azionamenti per servomotori ad alta precisione e multiasse

Informazioni tecniche


Attributi
Profilogt3 tooth
Lunghezza primitiva550 mm
Larghezza cinghia15 mm
Materialegomma
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti550
Codice doganale40103900
19,76 IVA esclusa
/ Unità
24,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione