Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 2400 36
Rubix:160000000471074
Produttore:923902300
EAN:5414465491818


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2400 mm |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-02300 POLYCHAIN CARBON VOLT 2400 8MGTC 36
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica durante l'intera durata della cinghia. La sua costruzione brevettata della copertura conduttiva statica trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del dorso. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,399 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 2400 mm |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 300 |
| Paese d'origine | US |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 627,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 765,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione