9275-09132 POLYCHAIN GT2 3200 8MGT 62

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PC2 8MGT 3200 62
Rubix:160000000469220
Produttore:927509132
EAN:5412571232059
9275-09132 POLYCHAIN GT2 3200 8MGT 62

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva3200 mm
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9275-09132 POLYCHAIN GT2 3200 8MGT 62


POLYCHAIN

Punti di forza

• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Lower maintenance costs thanks to a longer service life.
• Compact, light and cost-saving drives.
• Extremely resistant to tooth displacement.
• Lubrication is unnecessary.
• Static conductive according to ISO 5 3-standard and can be used environments with risk of explosion. Certificates are supplied at request.
• Suitable for HTD® type pulleys.

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva3200 mm
Larghezza cinghia62 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Codice doganale39269097
€ 1349,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1646,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione