9275-09151 POLYCHAIN GT2 4400 8MGT 36

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 8MGT 4400 36
Rubix:160000000469235
Produttore:927509151
EAN:5414465328817
9275-09151 POLYCHAIN GT2 4400 8MGT 36

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva4400 mm
Larghezza cinghia36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09151 POLYCHAIN GT2 4400 8MGT 36


POLYCHAIN

Punti di forza

• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Lower maintenance costs thanks to a longer service life.
• Compact, light and cost-saving drives.
• Extremely resistant to tooth displacement.
• Lubrication is unnecessary.
• Static conductive according to ISO 5 3-standard and can be used environments with risk of explosion. Certificates are supplied at request.
• Suitable for HTD® type pulleys.

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva4400 mm
Larghezza cinghia36 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti550
Codice doganale40103900
1007,96 IVA esclusa
/ Unità
1229,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione