9275-09311 POLYCHAIN GT2 1400 14MGT 90

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 1400 90
Rubix:160000000469264
Produttore:927509311
EAN:5412571233025
9275-09311 POLYCHAIN GT2 1400 14MGT 90

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1400 mm
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09311 POLYCHAIN GT2 1400 14MGT 90


POLYCHAIN

Punti di forza

• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Lower maintenance costs thanks to a longer service life.
• Compact, light and cost-saving drives.
• Extremely resistant to tooth displacement.
• Lubrication is unnecessary.
• Static conductive according to ISO 5 3-standard and can be used environments with risk of explosion. Certificates are supplied at request.
• Suitable for HTD® type pulleys.

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1400 mm
Larghezza cinghia90 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti100
Codice doganale40103900
€ 1961,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2393,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione