1081979-CINGHIA 640 8M 50 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:640 8M 50 HIPO
Rubix:999220129021046
Produttore:1081979
EAN:4044978558114
1081979-CINGHIA 640 8M 50 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Lunghezza primitiva640 mm
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1081979-CINGHIA 640 8M 50 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA HP HiPo in cloroprene, antistatica (ISO 9563) e con trasmissione efficiente fino a 98%. Temperature -30°/+100°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Lunghezza primitiva640 mm
Larghezza cinghia50 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti80
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione