9275-09252 POLYCHAIN GT2 3500 14MGT 125

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 3500 125
Rubix:160000000469355
Produttore:927509252
EAN:5412571232899
9275-09252 POLYCHAIN GT2 3500 14MGT 125

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva3500 mm
Larghezza cinghia125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9275-09252 POLYCHAIN GT2 3500 14MGT 125


POLYCHAIN

Punti di forza

• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Lower maintenance costs thanks to a longer service life.
• Compact, light and cost-saving drives.
• Extremely resistant to tooth displacement.
• Lubrication is unnecessary.
• Static conductive according to ISO 5 3-standard and can be used environments with risk of explosion. Certificates are supplied at request.
• Suitable for HTD® type pulleys.

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva3500 mm
Larghezza cinghia125 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Codice doganale40103200
€ 5953,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 7262,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione