9275-09265 POLYCHAIN GT2 4410 14MGT 20

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 4410 20
Rubix:160000000469371
Produttore:927509265
EAN:5412571232943
9275-09265 POLYCHAIN GT2 4410 14MGT 20

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva4410 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9275-09265 POLYCHAIN GT2 4410 14MGT 20


POLYCHAIN

Punti di forza

• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Lower maintenance costs thanks to a longer service life.
• Compact, light and cost-saving drives.
• Extremely resistant to tooth displacement.
• Lubrication is unnecessary.
• Static conductive according to ISO 5 3-standard and can be used environments with risk of explosion. Certificates are supplied at request.
• Suitable for HTD® type pulleys.

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva4410 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Codice doganale40103900
€ 1176,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1435,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione