CINGHIA 890 5MHP 9 OME-HP

optibelt OMEGA HP 5MHP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:890 5MHP 9
Rubix:999181000067138
Produttore:1860211
EAN:4014486185690
CINGHIA 890 5MHP 9 OME-HP

Riepilogo info tecniche

Profilo5mhp
Lunghezza primitiva890 mm
Larghezza cinghia9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 890 5MHP 9 OME-HP


optibelt OMEGA HP Cinghie dentateLe cinghie dentate optibelt OMEGA HP ad altro rendimento sono state appositamente sviluppo per carichi pesanti, trasmissioni ad alta velocità. Materiali migliorati e ingegneria meccanica avanzata costituiscono la base di questo livello di altra prestazione. Per ogni esigenza di trasmissione di potenza è prevista la sezione appropriata. Vantaggi:massima precisione, sincronizzazione esattaresistente alla temperatura da 30 C to 100 Cfino a 18 volte la durata di vita rispetto alle cinghie dentate standardvery generazione a basso rumorecarichi leggeri sui cuscinetti senza manutenzionecaratteristiche di usura miglioraterisultati migliori della trasmissione di potenza grazie alla riduzione della dimensione della trasmissione, risparmio dei costifino a 2 volte la capacità di trasmissione di potenza rispetto alla versione standard Campi di applicazione preferiti Macchine tessili Strumenti per macchinecompressori Presse da stampamacchine per la lavorazione del legnomacchine per la produzione di carta
High Performance Timing Belts

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5mhp
Lunghezza primitiva890 mm
Larghezza cinghia9 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti178
Codice doganale40103500
11,55 IVA esclusa
/ Unità
14,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione