Riferimenti
Optibelt:1080 8M 85 HIPO
Rubix:999220129021139
Produttore:1082165
EAN:4044978559975


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1080 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 1082165-CINGHIA 1080 8M 85 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power HIPO profilo 8M: 1080 mm di lunghezza, 85 mm di larghezza. Efficienza fino al 98% e conducibilità elettrica certificata ISO 9563.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1080 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 135 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione