9275-09100 POLYCHAIN GT2 2000 8MGT 62

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 8MGT 2000 62
Rubix:160000000469184
Produttore:927509100
EAN:5412571231854
9275-09100 POLYCHAIN GT2 2000 8MGT 62

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2000 mm
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09100 POLYCHAIN GT2 2000 8MGT 62


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 è stata progettata per garantire prestazioni ottimali su trasmissioni a bassa velocità e coppia elevata in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera è caratterizzata da potenze superiori fino al 40% rispetto alle costruzioni precedenti, pur mantenendo la stessa lunga durata. Poly Chain GT2 funziona su pulegge Poly Chain GT. Queste cinghie sono un'ottima alternativa alle catene a rulli, in quanto non richiedono né ritensionamento né lubrificazione. Con un ingombro ridotto, un peso ridotto e un risparmio economico, Poly Chain GT2 ha una durata di vita lunga e affidabile.

Punti di forza

•Can transmit up to 100% of its maximum rated load from either side of the belt, alternatively, it can transmit a load on both sides - provided the sum of the loads does not exceed the maximum capacity
Free of lubrication and maintenance

Applicazioni

Paper and textile industries

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2000 mm
Larghezza cinghia62 mm
Materialegomma
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti2000
€ 954,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1164,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione