9297-00012 TWIN POWER 425 5M 9 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP HTD 425 5M 9
Rubix:160000000468333
Produttore:929700012
EAN:5412571330847
9297-00012 TWIN POWER 425 5M 9 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo5m htd
Lunghezza primitiva425 mm
Larghezza cinghia9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9297-00012 TWIN POWER 425 5M 9 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m htd
Lunghezza primitiva425 mm
Larghezza cinghia9 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti85
Codice doganale40103900
€ 47,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione