Riferimenti
Gates:PC2 8MGT 640 12
Rubix:160000000469121
Produttore:927509017
EAN:5412571231380




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 640 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9275-09017 POLYCHAIN GT2 640 8MGT 12
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 è stata progettata per garantire prestazioni ottimali su trasmissioni a bassa velocità e coppia elevata in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera è caratterizzata da potenze superiori fino al 40% rispetto alle costruzioni precedenti, pur mantenendo la stessa lunga durata. Poly Chain GT2 funziona su pulegge Poly Chain GT. Queste cinghie sono un'ottima alternativa alle catene a rulli, in quanto non richiedono né ritensionamento né lubrificazione. Con un ingombro ridotto, un peso ridotto e un risparmio economico, Poly Chain GT2 ha una durata di vita lunga e affidabile.
Punti di forza
Teeth and body are made of a lightweight polyurethane compound, specially blended for adhesion to the cords and fabric.
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals.
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity.
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals.
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 640 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione