9275-09041 POLYCHAIN GT2 896 8MGT 12

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 8MGT 896 12
Rubix:160000000469133
Produttore:927509041
EAN:5412571231502
9275-09041 POLYCHAIN GT2 896 8MGT 12

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva896 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09041 POLYCHAIN GT2 896 8MGT 12


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 è stata progettata per garantire prestazioni ottimali su trasmissioni a bassa velocità e coppia elevata in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera è caratterizzata da potenze superiori fino al 40% rispetto alle costruzioni precedenti, pur mantenendo la stessa lunga durata. Poly Chain GT2 funziona su pulegge Poly Chain GT. Queste cinghie sono un'ottima alternativa alle catene a rulli, in quanto non richiedono né ritensionamento né lubrificazione. Con un ingombro ridotto, un peso ridotto e un risparmio economico, Poly Chain GT2 ha una durata di vita lunga e affidabile.

Punti di forza

•No slippage PowerGrip HTD belt teeth mesh smoothly with pulley grooves, reducing speed variations
Wide speed range
Economical operation. No lubrication needed, no need for adjustment due to stretch and wear
High mechanical efficiency. The belt construction minimises heat build-up and, since friction is not required to transmit the load, belt tensions are reduced
Constant driven speeds
Long trouble-free service life (because of excellent abrasion resistance) in many applications where metal components like chains and gears wear out in a matter of months

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva896 mm
Larghezza cinghia12 mm
Materialegomma
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti896
€ 107,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione