9277-40995 POWERGRIP CTB 440 MXL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:440 MXL 025
Rubix:160000000466070
Produttore:927740995
EAN:5412571234992
9277-40995 POWERGRIP CTB 440 MXL 025

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva4,4 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-40995 POWERGRIP CTB 440 MXL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva4,4 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti55
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)111,76 mm
Codice doganale40103900
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione