9254-50037 MANICOTTO POWERGRIP CTB 225 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:225-L
Rubix:160000000465418
EAN:5412571213577
9254-50037 MANICOTTO POWERGRIP CTB 225 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva22,5 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50037 MANICOTTO POWERGRIP CTB 225 L 711MM


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di sincronizzazione convenzionali, come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende da azionamenti miniaturizzati (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva22,5 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti60
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)571,5 mm
Codice doganale40103900
378,30 IVA esclusa
/ Unità
461,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore