9314-10011 CINGHIA APERTA LL H 075 (30M) STEEL

Lunghezza lunga LIFTP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:LL H 075 (30M) STEEL
Rubix:160000000468442
Produttore:931410011
EAN:5412571341447
9314-10011 CINGHIA APERTA LL H 075 (30M) STEEL

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva0 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9314-10011 CINGHIA APERTA LL H 075 (30M) STEEL


CINGHIA

Punti di forza

• Consente un posizionamento preciso in modo che la cinghia sia ideale per applicazioni con movimenti ripetitivi.
• Trasmissione di potenza elevata grazie a materiali intelligenti e profili dentati.
• Trasmissione di potenza positiva con bassa tensione sugli alberi.
• Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione ad alto modulo.
• Facile da montare.
Bassa manutenzione.
• Nessuna contaminazione da lubrificanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva0 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Altezza4,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)0 mm
Codice doganale39269097
32,11 IVA esclusa
/ Metro
39,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione