CINGHIA 140 XL 025 ZR

ZR XL Cintura Dentata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:140 XL 025
Rubix:160000000550315
Produttore:1746074
EAN:4014486027143
CINGHIA 140 XL 025 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva14 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 140 XL 025 ZR


Le caratteristiche più importanti delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole di cloroprene di alta qualità, gli elementi di trazione estremamente flessibili in fibra di vetro e il tessuto protettivo resistente all'abrasione.
Le cinghie dentate ZR sono di serie parzialmente resistenti all'olio, al calore e al freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Profiloxl
Lunghezza primitiva14 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialegomma
Numero di denti70
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)355,6 mm
Codice doganale40103900
2,79 IVA esclusa
/ Unità
3,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore