MANICOTTO TWIN POWER (DOPPIA DENTATURA) 285 L TP VARIABILE MM
Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:TP-285-L
Rubix:160000000465207
EAN:5412571207439


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 28,5 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO TWIN POWER (DOPPIA DENTATURA) 285 L TP VARIABILE MM
Cinghia dd
Punti di forza
- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 28,5 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | neoprene (corpo) con corda di trazione in fibra di vetro e rivestimento in nylon |
| Numero di denti | 76 |
| Serie | powergrip twin power (series 9246) |
| Altezza | 4,58 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 723,9 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione