9257-33060 POWERGRIP CTB 600 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:600 L 100
Rubix:160000000465825
Produttore:925733060
EAN:5412571225044
9257-33060 POWERGRIP CTB 600 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33060 POWERGRIP CTB 600 L 100


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti160
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1524 mm
Codice doganale40103900
€ 34,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione