Riferimenti
Optibelt:L 075 -ST
Rubix:160000000556251
Produttore:1733332
EAN:4014486005646




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 50 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA L 075 -ST ALPHA L (50M) ST
optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Open Ended Timing Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Lunghezza primitiva | 50 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | poliuretano (tpu) 92 shore a; corda di tensione in acciaio (steel wire cord) |
| Serie | alpha linear |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 50000 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,65 IVA esclusa
/ Metro
€ 15,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore