9254-50309 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 H 330MM

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1400-H
Rubix:160000000465462
EAN:5412571214765
9254-50309 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 H 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva140 ''
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50309 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 H 330MM


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione priva di manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri sistemi di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende dalle trasmissioni di piccole dimensioni (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva140 ''
Larghezza cinghia330 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti280
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)3556 mm
Codice doganale40103900
784,17 IVA esclusa
/ Unità
956,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore