9249-50034 MANICOTTO TWIN POWER 450 L TP 127MM

Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP-450-L
Rubix:160000000465106
EAN:5412571207163
9249-50034 MANICOTTO TWIN POWER 450 L TP 127MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9249-50034 MANICOTTO TWIN POWER 450 L TP 127MM


Cinghia dd

Punti di forza

- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia130 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialegomma
Numero di denti120
Altezza4,58 mm
Lunghezza primitiva (mm)1143 mm
Codice doganale40103900
697,19 IVA esclusa
/ Unità
850,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione