CINGHIA 900 H 150 ZR

optibelt ZR H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:900 H 150
Rubix:160000000550875
Produttore:1734103
EAN:4014486005134
CINGHIA 900 H 150 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva90 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 900 H 150 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Profiloh
Lunghezza primitiva90 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialegomma
Numero di denti180
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)2286 mm
Codice doganale40103900
62,92 IVA esclusa
/ Unità
76,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione