Riferimenti
SKF:PHG 600-L-S1800
Rubix:999190200040354
EAN:7316572734711


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 60 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIE PHG 600-L-S1800
Costruito con corde di trazione in fibra di vetro per garantire la stabilità dimensionale. Neoprene resistente all'olio e al calore con elevata resistenza al taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 60 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | neoprene |
| Numero di denti | 162 |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1524 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione