9254-50041 MANICOTTO POWERGRIP CTB 240 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:240-L
Rubix:160000000465419
EAN:5412571213591
9254-50041 MANICOTTO POWERGRIP CTB 240 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva24 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50041 MANICOTTO POWERGRIP CTB 240 L 711MM


Cinghia
Le Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri sistemi di trasmissione convenzionali come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazione si estende dagli azionamenti minimi (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva24 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti64
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)609,6 mm
Codice doganale40103900
391,63 IVA esclusa
/ Unità
477,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore